ボールベアリング5mm16mmW 625-2Z
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0488
アズワン品番65-7931-88
内容量1個
商品豆知識