SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm110mm3212 A-2Z/MT33
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9892
アズワン品番
65-7921-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242506
3212 A-2Z/MT33
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方