SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm130mm 深溝6312 M/C3
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7153
アズワン品番
65-7859-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242524
6312 M/C3
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方