NSKメトリックボールベアリング - シールド付き
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用
外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。