SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング90mm160mm 深溝6218 M/C4
仕様
●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7134
アズワン品番
65-7857-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242908
6218 M/C4
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方