バイオクラフト
ミニバッファートランスファー装置 シングル
ミニゲルサイズ
仕様
●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組
アズワン品番
65-9539-86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69246155
BE-351
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください