サンコーインダストリー
ユニクロ CAP 日本鋲螺 8×110 50本入
ねじ長さ(mm):110
ねじ径(mm):M8
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):110
表面処理名:ユニクロ
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-4208
アズワン品番
67-1413-91
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
69254187
A0-00-000B-0080-1100-01
¥5,540
取扱い終了
返品不可
¥5,540
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください