THK
リニアガイドレール SRS9X-155LM GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 155 mm です。長さ155 mm 幅: 9 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SRS9X-155LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:155mm●材質:スチール●コード番号:211-5282
アズワン品番
65-7901-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261799
SRS9X-155LM(GK)
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください