曜日別特売

リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 赤 1袋 100個入

リングターミナル 内径:9.91mm スタッド径:M10 3/8 赤 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●内側リング直径:9.91mm●適合電線サイズmm2 Min:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:8AWG●スタッド径:M10 (3/8)●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.02mm●全長:43.08mm●コード番号:190-4008アズワン品番65-7771-94内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6926321752291-1
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする