曜日別特売

ローラーベアリング 内径15mm レース幅19mm

ローラーベアリング 内径15mm レース幅19mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:15mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1498アズワン品番65-7958-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69264800NUTR 1542 A
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする