曜日別特売

ローラーベアリング 内径22.9mm レース幅12mm

ローラーベアリング 内径22.9mm レース幅12mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 22.9 mm、外径 40 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:22.9mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1520アズワン品番65-7949-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69264915RNU 203 TN9
9,190
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする