SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径25mm レース幅18mm
SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:34kN●行数:1●動定格荷重:39kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:4.25kN●コード番号:195-9664
アズワン品番
65-7977-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69264949
NU 2205 ECP/C3
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方