曜日別特売

ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm

ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 50 mm、幅 30 mm が付属しています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:30mm●外径:45mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8737アズワン品番65-7926-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69265019NKI 30/30 TN
14,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする