SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17mm
SKF 35MM シリンダローラベアリング、ウイング
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:17mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:56kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.1kN●コード番号:195-9661
アズワン品番
65-7987-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265055
NU 207 ECJ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方