SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径65mm レース幅25mm
仕様
●内径:65mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:233-7202
アズワン品番
65-7846-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265326
NK 65/25
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方