SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径70mm レース幅30mm
仕様
●内径:70mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:233-7213
アズワン品番
65-7851-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265405
NN 3014 KTN/SP
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方