SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mm
仕様
●内径:80mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:34mm●コード番号:233-7214
アズワン品番
65-7850-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265500
NN 3016 KTN/SP
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方