SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径15mm レース幅1mm
仕様
●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2181
アズワン品番
65-7866-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265624
AS 1528
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方