曜日別特売

ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス - LDK

メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:16.6kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2479アズワン品番65-7968-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69266437PHS 10L
2,920
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする