基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 1列 - AMPHENOL

Amphenol BergStak HS シリーズ 0.50 mm コネクタは、最大 25 GB/ 秒の優れた性能を発揮しますこの製品は、さまざまな高さでサイズの異なる、高速、高密度、並列基板対基板用途向けに設計された柔軟なソリューションです。複数のめっきオプションを用意 複数のパッケージオプションを用意 基板位置決めペグ RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●シリーズ:10138650●ピッチ:0.5mm●極数:50●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-3900アズワン品番65-7502-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6928386710138650-058202SLF
1,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする