近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP

近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP - SICK

M4 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 20 mm、高さ 6.5 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 6.5 mm 、M4 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 20 mm●材質:ストロンチウムフェライト●コード番号:225-0163アズワン品番65-7312-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294550MAG-2006-B
2,310
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする