AMPHENOL
自動車用コネクタ ブランクヘッダプレート
仕様
●タイプ:ブランクヘッダプレート●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:22.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9888
アズワン品番
65-7666-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330934
AIPXE-325XBP-01
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください