SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
仕様
●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422
アズワン品番
65-8084-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331187
MF60201VX-1000U-A99
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください