SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:720mW●奥行:25mm●風量:16cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5372
アズワン品番
65-8085-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331214
EE60251S3-1000U-999
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください