シュナイダーエレクトリック
制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA
TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様
●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706
アズワン品番
65-7358-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334075
CA2KN31M7
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください