ABB
接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW
仕様
●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857
アズワン品番
65-7271-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334766
1SBH136001R2053
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください