ABB
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549
アズワン品番
65-7272-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334818
GJH1213001R7401 K6S-40E-1.7W 24VDC
¥
8,280
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください