ABB
接触器リレー 16A 48 V dc
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546
アズワン品番
65-7270-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334827
GJH1213001R1406 KC6-40E 48V DC
¥
8,280
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください