サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベI=4 黄銅・ニッケル M4×8 50本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:8
径×長さ:M4×8
仕様
●材質/仕上:黄銅●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:341-0693
アズワン品番
67-0997-69
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69344740
10-01-0014-0040-0080-05-50P
¥
1,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください