サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベI=4 黄銅・ニッケル M4×8 50本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
69344740
品番
10-01-0014-0040-0080-05-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,076
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:8
径×長さ:M4×8
仕様
●材質/仕上:黄銅●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:341-0693
アズワン品番
67-0997-69