組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M6×45 30本入

組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M6×45 30本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:45
径×長さ:M6×45

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:338-4619アズワン品番67-0827-27内容量1パック(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6934685810-00-0001-0060-0450-10-30P
1,283
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする