サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・BC 黒クロメート M6×45 30本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
69346858
品番
10-00-0001-0060-0450-10-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,283
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:45
径×長さ:M6×45
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:338-4619
アズワン品番
67-0827-27