曜日別特売

組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入

組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 - Celltreat組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 - Celltreat

組織培養用フラスコの交換用キャップ

仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363895229392
3,400
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする