Siemens PLC 拡張モジュールは、CM PTP ファミリに属する RS232 BA 通信モジュールです。これは、シリアル接続 RS232、フリーポート、3964 ( R )、USS、19200 Kbps、9 ピン D-sub コネクタに使用されます。レール取り付けタイプの取り付け 水平取り付けの動作温度範囲は 0 → 60 ℃ で、垂直取り付けの場合は 0 → 40 ℃ です 重量: 220 g