電源コネクタ STシリーズ 表面実装 ソケット 1袋 100個入

電源コネクタ STシリーズ 表面実装 ソケット 1袋 100個入 - Hirschmann Test & Measurement

表面実装プラグ / ソケット

仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:2P●定格電圧:250 V●実装タイプ:表面実装●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2391アズワン品番65-7728-94内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69367368930822106 STASAP 2 B
200,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする