フエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様
●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824
アズワン品番
65-7484-83
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367517
1414357
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください