シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
仕様
●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721
アズワン品番
65-7349-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367684
LC1K0901F7
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください