Lovato
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様
●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546
アズワン品番
65-7306-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368059
BF65T4A024
¥
88,300
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください