Lovato
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様
●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538
アズワン品番
65-7306-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368260
BF26T4A400
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください