シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 48 V dc 3極 LC2Dシリーズ
仕様
●コイル電圧:48 V dc●極数:3●許容入力:7.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-0150
アズワン品番
65-7349-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368278
LC2D18ED
¥
93,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください