TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7120
アズワン品番
65-7615-28
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370728
5-1814832-2
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください