WURTH ELEKTRONIK
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ
仕様
●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6038
アズワン品番
65-7667-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370807
60612432111512
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください