SAMTEC
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入
仕様
●入数:1チューブ(26個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5050
アズワン品番
65-7574-02
内容量
1セット(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370859
GRF1-J-P-02-E-RA-TH1-E
¥
60,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください