SAMTEC
同軸コネクタ プラグ
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様
●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258
アズワン品番
65-7590-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370947
SMP-PC-P-HG-ST-TH2
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください