SAMTEC
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●シリーズ:IP5●コード番号:229-5053
アズワン品番
65-7573-77
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371419
IP5-08-05.0-L-S-1-L-TR
¥
559,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください