Telegartner
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ
仕様
●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875
アズワン品番
65-7780-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371559
J01443A0004
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください