曜日別特売

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac - シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor
The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E

仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819アズワン品番65-7284-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69372539LRD086
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする