シュナイダーエレクトリック
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 4→ 6 A
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A
仕様
●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707
アズワン品番
65-7358-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372557
LR3D10
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください