ABB
補助接点 2 CA6 6 A
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V●コード番号:237-1557
アズワン品番
65-7357-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375655
GJL1201318R0004 CA6-11N-F
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください