シュナイダーエレクトリック
補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様
●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552
アズワン品番
65-7287-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375725
LA1DZ31
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください